※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
アルミナ99るつぼ(円柱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423625
品番
CYL-90100
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
容量(mL)
500
胴径(Φmm)×高さH(mm)
90×100
材質
Al2O3(純度99%)
アズワン品番
1-8783-02
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm
3
)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA