※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
アルミナ99るつぼ(円柱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423634
品番
CYL-90120
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
容量(mL)
600
胴径(Φmm)×高さH(mm)
90×120
材質
Al2O3(純度99%)
アズワン品番
1-8783-03
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm
3
)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA