※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ95るつぼ 角形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33423677 品番 SQU-10035
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,147
販売価格(税別)
3,770
ホワイト 容量(mL)220 アズワン品番1-8784-02 曲げ強さ(MPa)300 ロックウェル硬度80HRA 材質AL2O3(純度>96.2%) 密度(g/cm3)3.6 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×35 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33423661
2019-08-19
用途:
灰分測定

熱ですぐ割れます。全く使い物になりません。別の商品をお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
33423661
2017-05-31
用途:
実験試料の焼成用
教育・研究機関

環境分析用として底質試料の加熱、焼成に使用しています。電気炉のサイズにちょうどよく、金額的にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする