※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
アルミナ99るつぼ ふた
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423713
品番
CRC-50
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
アズワン品番
1-8782-14
タイプ
ふた
仕様
50mL用
材質
Al
2
O
3
(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
ロックウェル硬度
86HRA
体積密度(g/m
3
)
3.9
注意
※フタのみになります。