※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
アルミナ99るつぼ ふた
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423731
品番
CRC-150
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
アズワン品番
1-8782-16
タイプ
ふた
仕様
150mL用
材質
Al
2
O
3
(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
ロックウェル硬度
86HRA
体積密度(g/m
3
)
3.9
注意
※フタのみになります。