曜日別特売
SSA-H B5 アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) 33423853

アルミナるつぼ(本体)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)280
内容量1個注文コード33423853品番SSA-H B5
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
容量(mL)280外径×高さH(Φmm×mm)Φ88×72化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%アズワン品番1-9786-05耐熱温度(℃)1600TGK品番696-30-06-08厚さ(mm)4.0
注意
※本体にフタは付属していません。
※※急に冷やしたり加熱したりすると破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33423844
2023-05-06
用途: 小物金属の融解
飲食業

開封し、カセットバーナーで加熱し始めたところ、30程度で割れて破損。
アルミもまだ溶けはじめてなかったので、恐らくまだ800℃程度かな?
耐熱温度とだいぶ乖離があるかと思います。
急な加熱をすると、と書いてありますが予熱でも必要なんでしょうか…?
耐熱温度を超えて回数使ってるならまだしも、初回でこうなるとは残念です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
アルミナの場合急な加熱および冷却があるとクラックや割れが生じる要因となります。
特に部分的に加熱等があった場合高温になった個所の膨張により温度差が大きいほど割れが生じやすくなりますので、200℃/時間程度の昇温(全体的な昇温)でご利用いただけますようよろしくお願いいたします。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、材質上割れが発生しやすい商品となりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。

対象商品 : 33423835
2022-12-15
用途: 試験用
海馬Glass Works

高温下で使用していますが、安心して試験できています。

対象商品 : 33423844
2017-01-18
用途: 鉱物の溶解

数点のテストピースのテストに用いて、結果次第でまた注文致します。

対象商品 : 33423853
2015-06-08
用途: 金属の鋳造実験

価格は良かったのですが、温度範囲1200~1400度で使用していたら割れてしまった。
少し温度耐性の高いルツボも取り扱って欲しい所です。
全体としては良いですが、高温用としては難しいと思われます。

3が参考にしています
対象商品 : 33423817
2013-07-07
用途: 金属の溶融

説明どおりの製品で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする