CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
るつぼ(A型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33424115
品番
CW-A2(本体)
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
アズワン品番
5-4046-03
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
58×37
耐熱温度(℃)
1050
化学組成
SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様
本体のみ
注意
※フタは付属していません。