CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
るつぼ(B型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33424176
品番
CW-B0
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アズワン品番
5-4048-03
容量(mL)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
36×27
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO
2
/63%、Al
2
O
3
/31%
仕様
本体のみ
注意
※フタは付属していません