CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
るつぼ(B型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33424185
品番
CW-B1
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
アズワン品番
5-4048-04
容量(mL)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
45×36
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO
2
/63%、Al
2
O
3
/31%
仕様
本体のみ
注意
※フタは付属していません