CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
るつぼ(C型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33424325
品番
CW-C1(本体)
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
アズワン品番
5-4050-02
仕様
本体のみ
容量(mL)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
37×45
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
AL
2
O
3
/31%、SiO
2
/63%
注意
※フタは付属していません。