磁ルツボ(B型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 アズワン品番6-564-05 注文コード33424413 品番本体 B3
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は容量・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番6-564-05 化学組成Al2O3/44%、SiO2/46% 容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)65×54 仕様本体のみ 耐熱温度(℃)1100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33424395
2021-12-16
用途:
アスベスト分析用
株式会社ファーストブレイン 様 (その他業種)

容量的には満足していますが、番号が重なると他のルツボと取り違える事が考えられるため、ある程度の範囲で番号を制限できればよいのですが。

対象商品:
33424395
2020-04-16
用途:
分析
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

問題なく使用できています。無くなればまた購入します。

対象商品:
33424456
2014-04-07
用途:
土壌分析における試料乾燥

るつぼとしての通常性能を満たし、耐久性についても現状では問題ありません。
しいて言うならば、刻印されているナンバリングの”かすれ”が少々早いぐらいでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする