150角 トレイ アズワン 33424982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33424982 品番150角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱衝撃性・耐化学浸食性等に優れています。

アズワン品番5-5602-01 寸法(mm)150×150×70 容量(mL)1200 耐熱温度(℃)1350 化学組成SiC/79.0%以上、Si/20.0%以下、SiO2/0.2%以下 サイズ(mm)150×150×70
注意
※本体にフタは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33424982 150角 38451445 SSA-Tサヤ 90角 アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー) アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー) 1個 11,499 税込12,649 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする