200角 トレイ アズワン 33424991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33424991 品番200角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱衝撃性・耐化学浸食性等に優れています。

アズワン品番5-5602-02 寸法(mm)200×200×70 容量(mL)2100 耐熱温度(℃)1350 化学組成SiC/79.0%以上、Si/20.0%以下、SiO2/0.2%以下 サイズ(mm)200×200×70
注意
※本体にフタは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする