アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 蒸発皿
磁蒸発皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33425104
品番
D-540
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(mL)
750
アズワン品番
6-558-07
外径(Φmm)
180
耐熱温度(℃)
1100
化学組成
SiO
2
:34.85%、Al
2
O
3
:59.40%、Fe
2
O
3
:0.39%、TiO
2
:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K
2
O:4.18%、Na
2
O:0.84%