曜日別特売
SSA-T50×1mm 焼成用セッター CC印(ニッカトー) 33425174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼成用セッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50× 50×1t
内容量1枚注文コード33425174品番SSA-T50×1mm
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。

アズワン品番1-5337-01曲げ強さ(MPa)250寸法(mm)50× 50×1t化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33425183
2021-09-27
用途: 試料の焼成
国立大学法人島根大学教育・研究機関

アルミナボートの水平板版として購入しました。900℃で数時間焼きましたが十分持ちましたし、試料も問題ないようです。十分な強度があると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする