※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼成用セッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33425192 品番 SSA-T100×1mm
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。

アズワン品番1-5337-03 曲げ強さ(MPa)250 寸法(mm)100×100×1t 化学組成Al2O3/99.5% 密度(g/cm3)3.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33425183
2021-09-27
用途:
試料の焼成
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

アルミナボートの水平板版として購入しました。900℃で数時間焼きましたが十分持ちましたし、試料も問題ないようです。十分な強度があると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする