アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ト字型・角度75°上・枝・下部摺合:24/40
注文コード
33425646
品番
0200-04-10
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,454
販売価格(税別)
¥
9,504
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ト字型・角度75°
上・枝・下部摺合:24/40
アズワン品番
1-4332-03
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
155