0414-01-10 共通摺合付三方コックⅠ型 アズワン 33425856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通摺合付三方コックⅠ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
摺合せ15/25
付属品ガラスコック
内容量1個注文コード33425856品番0414-01-10
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,632
販売価格(税別)
11,484
付属品ガラスコック摺合せ15/25材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)8アズワン品番1-4349-01仕様ガラスコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする