※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
共通摺合連結管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
摺合せ
上・下部:19/38
上・下部:15/25
上・下部:19/38
上・下部:24/40
上・下部:29/42
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33426041
品番
0212-03-10
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥11,217
販売価格(税別)
¥
10,197
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4370-02
仕様
減圧用・角度105°・枝管径(Φmm):8
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
上・下部:19/38