※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
DURANの 共通擦合せフラスコ
NS共通摺合三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
アズワン品番
1-8407-06
注文コード
33426915
品番
241932602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
容量・アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
100
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
アズワン品番
1-8407-06
テーパーNo.
24/29
最大径×高さH(Φmm×mm)
64×105
注意
※直火ではご使用になれません。