※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
DURANの 共通擦合せフラスコ
NS共通摺合三角フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
アズワン品番
1-8407-13
注文コード
33426985
品番
241934406
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
500
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
アズワン品番
1-8407-13
テーパーNo.
24/29
最大径×高さH(Φmm×mm)
105×175
注意
※直火ではご使用になれません。