SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の セパラブルカバー
共通摺合セパラブルカバー 120mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33428482
品番
005730-1
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
枝管:テーパー摺り合せジョイント
TGK品番
371-13-34-02
材質
硼珪酸ガラス1
高さ(mm)
122
ツバ外径FD(Φmm)
150
アズワン品番
1-7802-03
ツバ内径(Φmm)
120