KM-30D-BK パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK ダイヤテックス 基材PE 黒色 33428595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33428595 品番KM-30D-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。
手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
高温時の粘着剤のダレがない。

用途
断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.22 基材PE 仕様両面粘着 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)30 アズワン品番1-9657-05 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33428577
2021-07-01
用途:
人工芝の接着、パラソルの修理に
医療・福祉・介護関連業

去年の春、庭にコンクリートを練り、その上に人工芝を貼り付けるために購入しました。
雨風に晒され、一年以上経過しましたが、よれや剥がれといったトラブルは起きていません。今年は、ビーチパラソルがヘタってきたのでその上に遮光シートを貼り付ける目的で購入しました。
やはり、なんの問題もありません。おかげで新たにビーチパラソルを購入しなくて済みました。
屋外の両面テープは、これ一つですべてまかなえると思うほど信頼を寄せているオススメの商品です。

対象商品:
33428577
2021-06-30
用途:
人工芝の接着に
医療・福祉・介護関連業

去年の春、庭にコンクリートを練り、その上に人工芝を貼り付けるために購入しました。
雨風に晒され、一年以上経過しましたが、よれや剥がれといったトラブルは起きていません。今年は、ビーチパラソルの生地がヘタってきたのでその上から遮光シートを貼り付ける目的で購入しました。
やはり、なんの問題もありません。おかげで新たにビーチパラソルを購入しなくて済みました。
屋外の両面テープは、これ一つですべてまかなえると思うほど信頼を寄せているオススメの商品です。

対象商品:
33428577
2016-04-27
用途:
ガレージの防水
サービス業

手でカットできるのでとても使いやすいです。
粘着力も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする