曜日別特売
230-3-18 3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム) 33428884

230-3-18 3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム) 33428884
230-3-18 3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム) 33428884
230-3-18 3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム) 33428884

3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
巻芯径(Φmm)76
内容量1巻注文コード33428884品番230-3-18
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。

用途
トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
テープ幅(mm)
18
トラスコ品番
407-1549
テープ長さ(m)
30
巻芯径(Φmm)
76
仕様
カッターつき個箱入り
質量(g)
90
シリーズ
Scotch
基材
上質クレープ紙
伸度(%)
8
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
特殊ゴム系
引張強度(N/25mm)
88
粘着力(N/25mm)
5.49
アズワン品番
6-4043-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-20
用途: 試作やデモ機作製、図面管理

在庫が切れて他のテープを使用したらきれいに剥がれず苦労したようで、きれいに
剥がせて使い勝手が良いということで再購入のリクエストあり今回纏めて購入。
使用者は満足しているようです。

対象商品 : 33428893
2024-06-28
用途: PA時のミキサー割り振り貼付
um 様(サービス業)

多くの方が使われていることから最適なテープではありますが、使い勝手の良さに満足しています。

2023-05-07
用途: 製図
こまつ家具工房 様

40年前に買ったこのテープを月に数回、まだ使ってます。品質が全く変わっていません。
使うたびに驚きと感激を繰り返しています。

対象商品 : 33428875
2023-03-10
用途: 社内製造現場にて使用

スコッチが一番使いやすい。また、他サイトよりも短納期の為、有難いです。

対象商品 : 33428884
2021-11-05
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様(製造業)

制御盤製作時、常時社内で使用するものです。
価格も他社より安かったので継続して購入予定です。

対象商品 : 33428893
2020-04-11
用途: ガラスの位置決め
消費生活研究所 様(教育・研究機関)

昔のものより薄くて接着力高く、でも剥がした後にノリが残らないのに感動しました。お値段が高いのが辛いです。

対象商品 : 33428884
2019-01-09
用途: 書類添付、作業一時止め
アルファテック・ソリューションズ株式会社 様

何度も張り直しがあってもはがれないので重宝しています。
テープの上からも記入が出来るので便利です。

対象商品 : 33428884
2017-03-01
用途: 製品の仮止め、位置確認用など
株式会社レーザーインパクト 様

リピートです。このドラフティングテープは厚みもあるので弊社での
作業時の位置確認には最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする