曜日別特売
CDG1DN50-200Z-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-200Z) SMC 33429777

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-200Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33429777品番CDG1DN50-200Z-C73LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,570
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33429777CDG1DN50-200Z-C73LS27752137SS5YJ5-20P-04CDG1DN50-200Z-C73LS マニホールド SYシリーズ用 SMC 27752137マニホールド SYシリーズ用SMC1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする