日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ペーパータオル
コンフォートサービスペーパータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚×30袋)
注文コード
33430162
品番
37105
参考基準価格(税別)
¥11,988
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
経済的なスタンダードタイプで吸水性に優れています。
再生紙を100%使用しています。
アズワン品番
5-5056-02
シートサイズ(mm)
220×230
トラスコ品番
407-2197
材質
再生紙
質量(kg)
14.5
シリーズ
コンフォート
枚数
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用