バキュームシーラー用ポリ袋

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 33430336 品番 115×200
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
アズワン品番5-5695-11 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)115×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33430336
2023-05-17
用途:
真空パック
サービス業

カレー等の匂いは漏れますが実用的。食品保存はもとより低温調理に使えます。

1人が参考にしています
2022-12-27
用途:
冷蔵品の真空パック
10時屋 様 (教育・研究機関)

生ものの真空パック用に購入しました。家庭用のシーラー機のせいだと思いますが、この薄さ(0.5mm)と硬さでは真空パックとならず、空気の残った状態でシールしてしまいます。袋の厚さを確かめてから購入すべきでした。

4人が参考にしています
対象商品:
33430363
2022-03-23
用途:
食品の保存
サービス業

薄手なので柔らかいものの真空に使用しています。角があるものに使用すると穴が開くので、使い分けが必要です。

5人が参考にしています
対象商品:
33430363
2021-12-20
用途:
製品の梱包
有限会社寺本木材工業 様

非常に綺麗にシールできるので満足しています。リピートで買いました。

対象商品:
33430363
2021-02-02
用途:
レモン栽培にて冷凍保存用に使用、
東 設計工房有限会社 様

強度その他使い便利はいい、これから何種類かは試してみたい。

1人が参考にしています
対象商品:
33430336
2020-11-21
用途:
食品のパック

若干厚みがないため、温度低めでのシールをお勧めします。
コスパのいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
33430363
2020-02-23
用途:
冷凍食品の簡易梱包
JUNK TACOS 様 (飲食業)

今まで使っていた物に比べて、価格は1/3。ただしその分、薄手。とはいえ十分使用出来るので不満はなくコスパも良いので、リピートです。

1人が参考にしています
対象商品:
33430336
2020-03-13
用途:
低温調理用のシールパック
製造業

真空パック器でも”ノズル式”の物でなくては使えないので注意。
『その点の説明が無い』ので購入するまで迷った。
いくら安くともそのくらいの説明は必要なんじゃないかな。
薄いので心もとなく感じるが、隅々まで脱気できるので安心感がある。

9人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする