マジックバッグ専用袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 33430397 品番 ACO1025
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
タイプロール 寸法(幅W×長さL)(cm×m)30×6 耐熱温度(℃)100 アズワン品番1-8344-11 材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン TKG品番7-1434-0201 TKG品番(2017)6-1371-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23247053
2025-01-07
用途:
食品真空時
飲食業

とても使いやすく、枚数も多くて助かります!
ロールタイプのものだと、端を一度作らないといけないですがこちらはそのまま食材をいれて真空できるので非常に楽です。

対象商品:
00433615
2022-11-12
用途:
食品の保存
吉松クリーン 様

幅が20cmだから使用しやすい。何ら遜色はありません

対象商品:
00433615
2022-05-31
用途:
手作り味噌を小分け

ロールであることで、500gに小分けしても無駄なく使えて良かったです。

対象商品:
00433615
2020-07-26
用途:
魚の冷凍
農・林・水産業

とても丈夫ないい商品です。また機会がが有ればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする