ACO1029 マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバ 33430406

マジックバッグ専用袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 寸法(幅W×長さL)(cm×m)20×0.3 注文コード33430406 品番ACO1029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
タイプカット 寸法(幅W×長さL)(cm×m)20×0.3 耐熱温度(℃)100 アズワン品番1-8344-13 材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33430406 ACO1029 23247053 ACO1059 マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバ マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバ 1パック(50枚) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23247053
2025-01-07
用途:
食品真空時
飲食業

とても使いやすく、枚数も多くて助かります!
ロールタイプのものだと、端を一度作らないといけないですがこちらはそのまま食材をいれて真空できるので非常に楽です。

対象商品:
00433615
2022-11-12
用途:
食品の保存
吉松クリーン 様

幅が20cmだから使用しやすい。何ら遜色はありません

対象商品:
00433615
2022-05-31
用途:
手作り味噌を小分け

ロールであることで、500gに小分けしても無駄なく使えて良かったです。

対象商品:
00433615
2020-07-26
用途:
魚の冷凍
農・林・水産業

とても丈夫ないい商品です。また機会がが有ればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする