DURAN
トールビーカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
600
100
150
250
600
1000
1目盛(mL)
100
20
50
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33431036
品番
211164804
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
トールビーカー
容量(mL)
600
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
1目盛(mL)
100
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
80×150
アズワン品番
1-8850-04