FS-315 卓上ショップシーラー 富士インパルス 33431142

卓上ショップシーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33431142 品番FS-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ヒーターを切り替えることでシール幅を2mmと5mmに切り替えることができます。
ボディ内部に電源コードとスペアパーツが収納できます。

アズワン品番0-4071-02 質量(kg)5.8 電源(V)AC100V 500(340)W※カッコ内は2mm幅シール加熱時 本体寸法(mm)363×376×198 シール寸法(mm)2(5)×300 電源コード(m)2.0(2Pタイプ) シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33431142 FS-315 37064973 FS-315 ショップシーラー 富士インパルス ショップシーラー 富士インパルス 1台 54,980 税込60,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33431203
2016-01-15
用途:
パックの密封を行う
製造業

大量生産に使用すると、テーブルを押し下げている手が痛くなってくるので、押し下げてロック、ボタンでリリース、と言う機構も検討して頂きたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする