卓上ショップシーラー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 33431151 品番 部品 FS-215-2
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
アズワン品番0-4071-11 仕様FS-215・2mm用 セット内容補修部品:ヒーター線、PTFEガラステープ、 サーコンシート、シリコンゴム シール幅(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33431203
2016-01-15
用途:
パックの密封を行う
製造業

大量生産に使用すると、テーブルを押し下げている手が痛くなってくるので、押し下げてロック、ボタンでリリース、と言う機構も検討して頂きたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする