FA450-5 オートシーラー 富士インパルス 33431325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートシーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番6-9821-03 注文コード33431325 品番FA450-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥187,000
この商品はアズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

強力ソレノイドによって強いシール力を発揮します。
自動連続運転、エアペダル操作、テーブルスイッチ操作などの選択ができます。

アズワン品番6-9821-03 質量(kg)15 電源(V)AC100 50/60Hz 1150W 本体寸法(mm)515×380×350 シール寸法(mm)幅5×長450 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) シール長さ(mm)450 シール幅(mm)5 シール能力(mm)0.3(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
注意
※補修セットは本体別売りです

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-02
用途:
シーラー時
その他業種

本体の写真を載せているので本体だと思い
勘違いして購入してしまいました。
届いたのは補修セットという糸みたいな物のみ。
返品しようと電話するも返品不可とのこと。
勘違いしたこちらにも落ち度はありますが、勘違いさせるような写真を載せていて返品不可というのは少し不信感を抱きました。

71人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする