※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足踏み式シーラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33431587 品番 FR-450-2
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。
付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。

シール幅(mm)2 シール長さ(mm)450 機能溶着、アングル固定テーブル付 電圧(V)AC100 50/60Hz 700W 質量(kg)18 本体寸法(mm)515×560×1040 シール寸法(mm)2×450 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) アズワン品番6-9826-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
ビニール袋の圧着
卸売・小売業

今回購入に至ったのは、貴社製品で使用していたシーラー(FR-400型)の電源スイッチが入らなくなったので、購入しました。使い勝手は設定した秒数で電子音が鳴ったりと使い勝手は良いですが、改善していただきたいのが、電源スイッチは側面よりも前面にある方が操作がし易いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする