※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スズキマリン
スズキマリンの 電動工具 本体
スズキマリンの 切断/曲げ
スズキマリンの 超音波カッター
超音波カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33433127
品番
SUW-30CTL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
35(連続可変)
電源(V)
AC100 50/60Hz
電流(A)
0.7
コード長さ(m)
1.4
ハンドピース寸法(mm)
Φ24×225
仕様
チタンホーン(長刃)
周波数(kHz)
40
アズワン品番
6-6253-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33433127
SUW-30CTL
34665770
SUW-30CTL
超音波カッター フットスイッチ式
スズキマリン
1台
¥
229,800
税込
¥
252,780
注文コードが変更になりました。