アズワン
アズワンの はんだ用品
アズワンの はんだ作業ツール
超小型スポット溶接装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33433416
品番
KTH-MWS
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥188,100
販売価格(税別)
¥
171,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8159-01
付属品
CrCu電極(先端径1.5mm)
仕様
(電流制御方式)サイリスタ位相制御方式、(加工時間範囲)通常2サイクル設定
寸法(mm)
155×260×150
質量(kg)
5.4
電源(AC100V)
50/60Hz