電子工作用はんだこてセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33433854 品番X-2000E
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)210 消費電力(W)30 付属品こて先(T-48B) セット内容30Wハンダこて(最高温度480℃)、こて先クリーナー付ハンダこて台、ヤニ入ハンダ(20g)、ソルダーアシスト、ヒートクリップS/L型、ハンダ吸取線 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター 主な用途本格的な入門セットです。 アズワン品番6-5005-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17617066
2019-04-26
用途:
電化製品の修理
その他業種

セットでそろっており、大変使い勝手もよかったので満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
33433854
2018-06-03
用途:
エアーポンプモーターの取り換え
建設業・工事業

エアーポンプの調子が悪く取り換えのため購入した。はんだこては久しぶりでしたが、うまくモーターは取り換えできました。今後電子工作キットを購入し楽しみたいと思っています。

対象商品:
33433854
2015-08-03
用途:
電気コードの接続など

久しぶりのはんだでしたが上手くできました。
やはり道具だなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33433854
2016-10-13
用途:
趣味の工作
クレアーレ 様

本体は、問題ありませんがクリップがチャッチイです。

対象商品:
33433854
2018-03-14
用途:
ファミコンカセット電池交換
その他業種

セロハンテープで電池CR2032をとめたでけではだめだったので購入。

対象商品:
17617066
2017-09-04
用途:
電子回路の半田付け

新品を6時間ほど、鉛フリーのはんだで連続使用しただけですが、こて先の腐食が激しく!数時間経った頃から先端がどんどん欠けていき、その日のうちに先端が折れたかのような形状となって使えなくなりました。
こて先は消耗品ですが、ここまで耐久性のない物は見たことがないです。
16セット買ったのでそのうちに個体差ではなく商品の耐久性がはっきりするでしょう。
最初から耐腐食こて先のものを選ぶことをお勧めします。

対象商品:
33433854
2014-08-25
用途:
電子部品の工作、特にLED

半田付け作業に必要な工具一式付いているので非常に便利、またコテの温度がすぐにあがるので使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする