DR-A-45X100-N ロスタ DR-Sモデル 三木プーリ 33434486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ DR-Sモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)100注文コード33434486品番DR-A-45X100-N
参考基準価格(税別)¥27,270販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
質量(kg)1.53寸法L(mm)100寸法L1(mm)110±0.2寸法A(mm)75+0.3-0.2寸法E(mm)35±0.5寸法T(mm)12+0.50トルク(N・m)ねじり角度における:34.5(5°)、78(10°)、130(15°)、200(20°)、27825°)、400(30°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする