曜日別特売
DR-A-50X300-N ロスタ DR-Sモデル 三木プーリ 33434538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ DR-Sモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)300注文コード33434538品番DR-A-50X300-N
参考基準価格(税別)¥88,060販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
質量(kg)5.15寸法L(mm)300寸法L1(mm)310±0.2寸法A(mm)80+0.3-0.2寸法E(mm)40±0.5寸法T(mm)M12×40+0.50トルク(N・m)ねじり角度における:150(5°)、385(10°)、700(15°)、1100(20°)、159025°)、2160(30°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする