曜日別特売
DR-S-45X150-N ロスタ DR-Sモデル 三木プーリ 33434705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ DR-Sモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)150注文コード33434705品番DR-S-45X150-N
参考基準価格(税別)¥33,250販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
質量(kg)2.62寸法L(mm)150寸法L1(mm)160±0.2寸法A(mm)75+0.3-0.2寸法C(mm)35+0.40トルク(N・m)ねじり角度における:51.8(5°)、117(10°)、195(15°)、300(20°)、42025°)、600(30°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする