※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ DR-Sモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
120
注文コード
33434723
品番
DR-S-50X120-N
参考基準価格(税別)
¥35,880
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.37
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
130±0.2
寸法A(mm)
80
+0.3
-0.2
寸法C(mm)
40
+0.4
0
トルク(N・m)
ねじり角度における:51(5°)、133(10°)、250(15°)、395(20°)、57025°)、780(30°)