フットスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33436164 品番937179T
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
フットスイッチ
(データー取込操作)データーキー押下時
付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm)40×77×23.5 質量(g)61 コード長さ(m)2 対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番6-5699-21 入出力1チャンネル ミツトヨ品番937179T

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
プリンターに接続
製造業

ミツトヨの純正品なので、問題なく使用できました。
類似品もある中、お値段がお高めなので☆マイナス1にしました。

2024-09-14
用途:
通信機のオンオフ切り替え
その他業種

思っていた通りのもので 耐久性もありそうで長く使えそうです。

対象商品:
33436164
2016-08-07
用途:
データ入力
個人のお客様

測定に集中して入力出来るので、利用者からの評価は高い(購入担当としては手動で行えば良いので、不要と考えていました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする