25ML メスフラスコ アズワン 33436435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスフラスコ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)25
内容量1個注文コード33436435品番25ML
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,243
販売価格(税別)
2,039

高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

容量(mL)25許容誤差(mL)±0.04栓No.9最大径(Φmm)37材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記アズワン品番1-8564-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33436356
2024-03-28
用途: 有機実験
教育・研究機関

合成した色素などの測定に使っています。
コストパフォーマンスが良いと思います。

対象商品 : 33436557
2022-08-09
用途: 仕事で。骨材試験で。

骨材や砂の密度を計算するのに、購入しました。こういうものは店舗では売っていないものなので、助かります。

対象商品 : 33436584
2020-05-23
用途: 開発部署で使用
卸売・小売業

急遽必要になり、手頃な価格ですぐ入手できたので助かりました。

対象商品 : 33436532
2015-02-13
用途: 品質管理

耐久性がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする