※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
メスフラスコ(高精度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
25
5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
色
茶
白
茶
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33437257
品番
25Ml
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
JIS規格以上の精度です。
アズワン品番
1-8565-24
許容誤差(mL)
±0.03
栓No.
TS9
材質
硼珪酸ガラス-1
色
茶
容量(mL)
25