アズワン
メスフラスコ(高精度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
250
5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
色
茶
白
茶
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33437354
品番
250Ml
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,948
販売価格(税別)
¥
6,316
バスケットに入れる
JIS規格以上の精度です。
アズワン品番
1-8565-28
許容誤差(mL)
±0.12
栓No.
TS16
材質
硼珪酸ガラス-1
色
茶
容量(mL)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000