※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
メスフラスコ(高精度)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
容量(mL)
1000
5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
色
茶
白
茶
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33437406
品番
1000
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥9,594
販売価格(税別)
¥
8,722
バスケットに入れる
JIS規格以上の精度です。
アズワン品番
1-8565-30
許容誤差(mL)
±0.3
栓No.
TS22
材質
硼珪酸ガラス-1
色
茶
容量(mL)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000