曜日別特売
SYW-100/200-60RN-E Mノミ 直流モータ SYWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け) 三木プーリ 33438424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流モータ SYWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.1電圧(V)200注文コード33438424品番SYW-100/200-60RN-E Mノミ
参考基準価格(税別)¥220,660販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
出力(kW)0.1電源単相/直流電圧(V)200周波数(Hz)50/60取付方式ベース取り付け減速比10・20・30・40・50・60種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする