※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OAダストカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33441301 品番 M
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥10,747
販売価格(税別)
9,770

カーボン複合繊維糸の制電性とコロナ放電作用により帯電電位を低下させます。
ウォッシャブルタイプで、洗濯しても制電性の低下はほとんどありません。

材質テトロン 寸法(cm)120×150 サイズM アズワン品番8-180-01 寸法(mm)1200×1500 特性静電気防止
注意
※白をベースとしておりますが、静電気防止のためのグレーの格子柄がついています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする