※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台枠番減速機:70減速比30注文コード33441617品番AXP-07-C-70N-30-HR-IE3
参考基準価格(税別)¥324,800販売価格(税込)¥351,780販売価格(税別)
減速比30枠番減速機:70質量(kg)36出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法H(mm)460電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)541.5寸法A(mm)190寸法S(mm)28寸法E(mm)4.5寸法C(mm)160寸法X(mm)162寸法L2(mm)390.5寸法W(mm)8寸法Z(mm)14寸法P(mm)65寸法L3(mm)41寸法M(mm)168寸法B2(mm)130寸法H1(mm)407出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)123~63、(60HZ)113~50寸法B1(mm)160寸法G(mm)156寸法Q(mm)60寸法R(mm)37寸法U(mm)31寸法F1(mm)70寸法F2(mm)105寸法G1(mm)45寸法KL(mm)128.5出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)17~68、(60HZ)20~80寸法QK(mm)55寸法HB(mm)414.5寸法HC(mm)259極数(P)4