曜日別特売
AXP-07-C-70N-60-VL-IE3 中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ 33441723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台枠番減速機:70減速比60注文コード33441723品番AXP-07-C-70N-60-VL-IE3
参考基準価格(税別)¥324,800販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
減速比60枠番減速機:70質量(kg)36出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法H(mm)460電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)541.5寸法A(mm)190寸法S(mm)28寸法E(mm)4.5寸法C(mm)160寸法X(mm)162寸法L2(mm)390.5寸法W(mm)8寸法Z(mm)14寸法P(mm)65寸法L3(mm)41寸法M(mm)168寸法B2(mm)130寸法H1(mm)407出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)151~102、(60HZ)144~82寸法B1(mm)160寸法G(mm)156寸法Q(mm)60寸法R(mm)37寸法U(mm)31寸法F1(mm)70寸法F2(mm)105寸法G1(mm)45寸法KL(mm)128.5出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)8.5~34、(60HZ)10~40寸法QK(mm)55寸法HB(mm)414.5寸法HC(mm)259極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする